Drehmomentschlüssel Arbeitsbereich 110-550Nm m.Durchsteckvierkant f.Rechts-/Link

Artikelnummer: Z00053496
EAN: 1234
Herstellernummer: 2641275
Drehmomentschlüssel Arbeitsbereich 110-550Nm m.Durchsteckvierkant f.Rechts-/Link
Inkl. Steuern: 473,18 € VE 1 Stück Netto 397,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für den kontrollierten Schraubenanzug · je nach Model mit Vierkantantrieb oder mit integrierter Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft., zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: Art.-Nr. 40 00 821 738 mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 20,0
Antriebsvierkant 3/4
Arbeitsbereich N.m 110 - 550
Arbeitsbereich (lbf.ft) 80 - 405
Skalenteilung (N.m) 1
Gesamtlänge (mm) 953,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen