• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4", 250-850 Nm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1.031,73 €
546,21 €

Netto 459,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb 474 Millimeter
Antriebsvierkant 3/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 20,0 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 250-850 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 185-630
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 1.268,4 Millimeter
Gewicht kg 5,325 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 69 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 38,0 Millimeter
Länge (L, L1) 1.375,2 Millimeter
Skaleneinteilung 10 N·m
Skalenring-Einteilung 1 N·m
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6) • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe • Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten • Gesichertes Verstell-Justiersystem
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben