GEDORE Drehmomentschlüssel DREMASTER K ½", 60-300 Nm

Artikelnummer:  
Z00053494 
EAN:  
4002805931394 
Herstellernummer:  
2641259 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 319,16 €
171,78 €

Netto 144,35 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb 35 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 60-300 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 45-220
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 511,1 Millimeter
Gewicht kg 1,431 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 46 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 38,5 Millimeter
Länge (L, L1) 606,4 Millimeter
Skaleneinteilung 10 N·m
Skalenring-Einteilung 1 N·m
Alle technische daten

Produktbeschreibung

GEDORE Dremaster DMK 300 Drehmomentschlüssel

Höchste Präzision und hervorragende Verarbeitung machen unseren Dremaster DMK 300 zum Drehmomentschlüssel der Spitzenklasse. Dank sei-
nes ergonomischen Griffs mit Kalibrierhilfe und integrierter Knarrenfunktion können Sie damit selbst anspruchsvolle Montagearbeiten schnell und
unkompliziert durchführen. Eine sichere Arretierung verhindert sowohl beim Werkzeugwechsel als auch bei der Montage ein ungewolltes Abziehen
des Steckschlüsseleinsatzes.

Produktdetails:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6)
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung
    von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung. Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit
    verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Dreh-
    momentes
  • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
  • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
  • Gesichertes Verstell-Justiersystem
  • Zum Patent angemeldet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben