Drehmomentschlüssel DMK 200 40-200 Nm 3/4"

Artikelnummer: Z00426854
EAN: 4002805931387
Gedore
Drehmomentschlüssel DMK 200 40-200 Nm 3/4"
Inkl. Steuern: 157,33 € VE 1 Stück Netto 132,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K und DREMASTER® DMK

Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20-850 Nm / 15 - 630 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk. - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ III Klasse A, mit rückführbarem Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von ±3 %. - Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung. - Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen - Umschaltung zwischen Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft - Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 1/2
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Skalenteilung Nm 1,00
Skalenbereich 40-200 Nm/30-150 lbf·ft
Länge (mm) 514,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen