Drehmomentschlüssel DMK 400 80-400 Nm 3/4"

Artikelnummer: Z00426856
EAN: 1234
Drehmomentschlüssel DMK 400 80-400 Nm 3/4"
Inkl. Steuern: 310,09 € VE 1 Stück Netto 260,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K und DREMASTER® DMK

Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20-850 Nm / 15 - 630 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk. - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ III Klasse A, mit rückführbarem Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von ±3 %. - Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung. - Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen - Umschaltung zwischen Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft - Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 3/4
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Skalenteilung Nm 1,00
Skalenbereich 80-400 Nm/60-300 lbf·ft
Länge (mm) 715,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen