• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ¼" 5-25 Nm

UVP: 241,69 € 130,00 € Netto 109,24 €
- 48%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ⅜" 10-50 Nm

UVP: 248,71 € 129,79 € Netto 109,07 €
- 45%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 150-750 Nm

UVP: 850,85 € 468,99 € Netto 394,11 €
- 49%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 10-50 Nm

UVP: 183,26 € 94,20 € Netto 79,16 €

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4", 150-750 Nm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 944,86 €
500,85 €

Netto 420,88 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb 327 Millimeter
Antriebsvierkant 3/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 20,0 Millimeter
Antriebsvierkant mm 20,0 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 150-750 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 110-550
Arbeitsbereich 110 - 550
Arbeitsbereich N.m 150 - 750 Newton-Meter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 1.121,4 Millimeter
Gesamtlänge 1228,5 Millimeter
Gewicht kg 5,020 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 69 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 38,0 Millimeter
Länge (L, L1) 1.228,2 Millimeter
Skaleneinteilung 10 N·m
Skalenring-Einteilung 1 N·m
Skalenteilung 1 Newton-Meter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

GEDORE Dremaster DMK 750 Drehmomentschlüssel

Höchste Präzision und hervorragende Verarbeitung machen unseren Dremaster DMK 750 zum Drehmomentschlüssel der Spitzenklasse. Dank sei-
nes ergonomischen Griffs mit Kalibrierhilfe und integrierter Knarrenfunktion können Sie damit selbst anspruchsvolle Montagearbeiten schnell und
unkompliziert durchführen. Eine sichere Arretierung verhindert sowohl beim Werkzeugwechsel als auch bei der Montage ein ungewolltes Abziehen
des Steckschlüsseleinsatzes.

Produktdetails:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 150-750 N·m / 110-550 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6)
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung
    von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung. Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwerti-
    gen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Dreh-
    momentes
  • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
  • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
  • Gesichertes Verstell-Justiersystem
  • Zum Patent angemeldet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben