• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 45%

carolus Drehmomentschlüssel ½" 20-100 Nm

UVP: 181,59 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €

GEDORE Drehmo. DREMOMETER A 8- 40Nm ⅜ Gedore

Artikelnummer:  
Z00303192
EAN:  
1234
Herstellernummer:  
8560-01
Marke:  
GEDORE

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

318,46 €

Netto 267,61 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Auslösegenauigkeit +/- 3
Gewicht 1,00 KG_tmp
Länge 340 Millimeter
Skalenbereich 8-40 Nm, 70-350 Ibfin
Skalenteilung 5 Nm/50 lbfin
Vierkantantrieb Zoll 3/8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N-m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf-in oder lbf-ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis (Bestell-Nr. 6234 0025) in Kunststoffbox, ab (Bestell-Nr. 6234 0027) in Kartonage. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Attribute: Gewicht: 1,00 kg, Länge: 340 mm, Skalenbereich: 8-40 N·m, Skalenbereich.: 70-350 lbf-in , Skalenteilung: 5 N-m/50 lbf-in , Vierkantantrieb: 3/8 Zoll
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben