Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2 Gedore

Artikelnummer: Z00303193
EAN: 4002805856116
Herstellernummer: 8561-01
Gedore
Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2 Gedore
Inkl. Steuern: 343,64 € VE 1 Stück Netto 288,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N-m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf-in oder lbf-ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis (Bestell-Nr. 6234 0025) in Kunststoffbox, ab (Bestell-Nr. 6234 0027) in Kartonage. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Attribute: Gewicht: 1,50 kg, Länge: 463 mm, Skalenbereich: 20-120 N·m, Skalenbereich.: 15-90 lbf-ft , Skalenteilung: 5 N-m/5 lbf-ft , Vierkantantrieb: 1/2 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 1/2
Auslösegenauigkeit +/- 3
Skalenteilung 5 Nm/5 lbfft
Skalenbereich 20-120 Nm, 15-90 Ibfft
Gewicht (kg) 1,50
Länge (mm) 463
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen