Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4 Gedore

Artikelnummer: Z00303200
EAN: 4002805857113
Herstellernummer: 8571-01
Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4 Gedore
Inkl. Steuern: 1.009,79 € VE 1 Stück Netto 848,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N-m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf-in oder lbf-ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis (Bestell-Nr. 6234 0025) in Kunststoffbox, ab (Bestell-Nr. 6234 0027) in Kartonage. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Attribute: Ausführung: * Mit Aufsteckrohren. , Gewicht: 5,60 kg, Länge: 800-1400* mm, Skalenbereich: 520-1000 N·m, Skalenbereich.: 380-730 lbf-ft , Skalenteilung: 10 N-m/10 lbf-ft , Vierkantantrieb: 3/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 3/4
Auslösegenauigkeit +/- 3
Ausfuehrung * Mit Aufsteckrohren.
Skalenteilung 10 Nm/10 lbfft
Skalenbereich 520-1000 Nm, 380-730 Ibfft
Gewicht (kg) 5,60
Länge (mm) 800-1400*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen