Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Gedore

Artikelnummer: Z00303202
EAN: 4002805857212
Herstellernummer: 8572-01
Gedore
Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Gedore
Inkl. Steuern: 1.944,61 € VE 1 Stück Netto 1.634,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N-m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf-in oder lbf-ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis (Bestell-Nr. 6234 0025) in Kunststoffbox, ab (Bestell-Nr. 6234 0027) in Kartonage. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Attribute: Ausführung: * Mit Aufsteckrohren. , Gewicht: 13,20 kg, Länge: 1423-2343* mm, Skalenbereich: 1500-3000 N·m, Skalenteilung: 50 N-m , Vierkantantrieb: 1.1/2 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 1.1/2
Auslösegenauigkeit +/- 3
Ausfuehrung * Mit Aufsteckrohren.
Skalenteilung 50 Nm
Skalenbereich 1500-3000 Nm
Gewicht (kg) 13,20
Länge (mm) 1423-2343*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen