Drehmoments. DREMASTER K 110-550Nm 3/4 Gedore

Artikelnummer: Z00303223
EAN: 4002805931417
Herstellernummer: DMK 550
Gedore
Drehmoments. DREMASTER K 110-550Nm 3/4 Gedore
Inkl. Steuern: 567,88 € VE 1 Stück Netto 477,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel DREMASTER-K Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Unschaltbare Skala (N-m/lbf-ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. * Mit 3/4 Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung. Attribute: Länge: 954 mm, Skalenbereich: 110-550* N·m, Skalenbereich.: 80-405 lbf·ft, Skaleneinteilung: 1,0 N·m, Vierkantantrieb: 3/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 3/4
Auslösegenauigkeit +/- 3
Skaleneinteilung Nm 1,0
Skalenbereich Nm 110-550* Nm/80-405 Ibfft
Länge (mm) 954
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen