Drehmoments. DREMASTER SE 20-100Nm 9x12mm Gedore

Artikelnummer: Z00303230
EAN: 4002805931530
Herstellernummer: DMSE 100
Gedore
Drehmoments. DREMASTER SE 20-100Nm 9x12mm Gedore
Inkl. Steuern: 153,20 € VE 1 Stück Netto 128,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel DREMASTER SE Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Unschaltbare Skala (N-m/lbf-ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stifschlüssel möglich. Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Hinweis: Einsteckwerkzeuge sind separat bestellbar. Attribute: Antriebsvierkant: 9 x 12 mm, Länge: 800 mm, Skalenbereich: 20-100 N·m, Skalenbereich.: 15-75 lbf·ft, Skalenteilung: 0,5 N·m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 9 x 12
Skalenteilung Nm 0,5
Skalenbereich 20-100 Nm, 15-75 Ibftft
Länge (mm) 398,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen