Drehmoments. DREMASTER SE 60-300Nm 14x18mm Gedore

Artikelnummer: Z00303233
EAN: 4002805931561
Herstellernummer: DMSE 300
Gedore
Drehmoments. DREMASTER SE 60-300Nm 14x18mm Gedore
Inkl. Steuern: 200,32 € VE 1 Stück Netto 168,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel DREMASTER SE Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Unschaltbare Skala (N-m/lbf-ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stifschlüssel möglich. Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Hinweis: Einsteckwerkzeuge sind separat bestellbar. Attribute: Antriebsvierkant: 14 x 18 mm, Länge: 1300 mm, Skalenbereich: 60-300 N·m, Skalenbereich.: 45-220 lbf·ft, Skalenteilung: 1,0 N·m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 14 x 18
Skalenteilung Nm 1,0
Skalenbereich 60-300 Nm, 45-220 Ibftft
Länge (mm) 590,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen