Drehmoments. TORCOFIX K 2- 25Nm 1/4 Gedore

Artikelnummer: Z00303217
EAN: 4002805923825
Herstellernummer: 4549-02
Gedore
Drehmoments. TORCOFIX K 2- 25Nm 1/4 Gedore
Inkl. Steuern: 165,22 € VE 1 Stück Netto 138,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K Ausführung: Schlanke Bauweise. Doppel-Skala zur Ablesung von (N-m) sowie (lbf-ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Robuste, seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion mit verchromter Knarre und mit ergonomischem, glasfaserverstärktem Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Lieferung in stabiler Kunststoffbox inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Attribute: Länge: 285 mm, Skalenbereich: 2-25 N·m, Skalenbereich.: 1,5-18,0 lbf·ft, Skaleneinteilung: 0,100 N·m, Vierkantantrieb: 1/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 1/4
Auslösegenauigkeit +/- 3
Skaleneinteilung Nm 0,100
Länge (mm) 285
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen