GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER F AS 1.1/2" 1500-3000 Nm

Artikelnummer: Z00047443
EAN: 4002805923559
Herstellernummer: 1547259
GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER F AS 1.1/2" 1500-3000 Nm
UVP: 3.042,83 €   - Sie sparen 44%
Brutto Set-Preis 1.715,67 € Netto 1.441,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Technischer Vorteil/Funktion: • Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Einfach und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle) • Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung • Festeingestellte DREMOMETER für die Serienfertigung, dort wo immer derselbe Wert angezogen werden muss • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1.1/2 Zoll
Arbeitsbereich N.m cN.m 1500-3000
Länge 1025 Millimeter
Skaleneinteilung 50 N·m
Höhe (mm) 40
Verpackungseinheit (VE)
Antriebsvierkant Nenngröße 40,0 Millimeter
Länge Dremo mit Rohr 2454 Millimeter
Länge Aufsteckrohr 925 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Länge (L, L1)
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 2.309,0 Millimeter
Länge Aufsteckrohr 2 745 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm 1500-3000 Newton-Meter
Höhe 40 Millimeter
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte 35,0 Millimeter
Länge 1 1.025,0 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max)
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]