Drehstift, DIN 900 Form A, verchromt, 160 mm, Gr. 6

Artikelnummer: Z00418724
EAN: 4010886620854
Gedore
Drehstift, DIN 900 Form A, verchromt, 160 mm, Gr. 6
Inkl. Steuern: 3,47 € VE 1 Stück Netto 2,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehstifte verchromt

Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ganz gehärtet, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 6
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen