GEDORE Dremometer 1/2" 20-120Nm B i.Kasten

Artikelnummer: Z00047483
EAN: 4002805856123
Herstellernummer: 7683830
GEDORE Dremometer 1/2" 20-120Nm B i.Kasten
UVP: 624,75 €   - Sie sparen 30%
Brutto Set-Preis 436,33 € Netto 366,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20-120 N·m / 15-90 lbf·ft • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft • Mit Druckknopfauslösung Technischer Vorteil/Funktion: • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 30
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 15-90
Skaleneinteilung 5 N·m / 5 lbf·ft
Länge 462 Millimeter
Arbeitsbereich N.m cN.m 20-120
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Arbeits-/Messbereich Nm 25-120 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)
Arbeits-/Messbereich lbf.ft 18-90
Höhe 30 Millimeter
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max)
Länge 1 462 Millimeter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 373 Millimeter
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte 17,5 Millimeter
Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Länge (L, L1)
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]