Dremometer 1/2Zoll 40-200Nm Dremometer BC i.Kasten m.4KT

Artikelnummer: Z00047536
EAN: 4002805857328
Herstellernummer: 7683590
Dremometer 1/2Zoll 40-200Nm Dremometer BC i.Kasten m.4KT
Inkl. Steuern: 389,75 € VE 1 Stück Netto 327,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz:• Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft• Einsatz in fast allen industriellen FertigungsbereichenAusführung:• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.• 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174• Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal• Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft• Mit DruckknopfauslösungTechnischer Vorteil/Funktion:• Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich• Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren.• Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik• Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede• Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch• Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten• Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug• Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende• Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/2
Arbeitsbereich N.m cN.m 40-200
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 30-150
Skaleneinteilung 5 N.m / 5 lbf.ft
Höhe (mm) 30
Länge (mm) 551
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen