Dremometer 1/2Zoll 50-300Nm Dremometer C mm Garnitur metrisches Zubehör

Artikelnummer: Z00047488
EAN: 4002805856239
Herstellernummer: 7687070
Dremometer 1/2Zoll 50-300Nm Dremometer C mm Garnitur metrisches Zubehör
Inkl. Steuern: 602,10 € VE 1 Stück Netto 505,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 50-300 N·m / 35-220 lbf·ft • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft • Mit Druckknopfauslösung Technischer Vorteil/Funktion: • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 30
Länge 617 Millimeter
Skaleneinteilung 5 N.m / 5 lbf.ft
Arbeitsbereich N.m cN.m 50-300
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 35-220
Antriebsvierkant 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen