GEDORE Dremometer 3/4Zoll 520-1000Nm DX Garnitur metrisch

Artikelnummer: Z00047529
EAN: 4002805857137
Herstellernummer: 7694870
GEDORE Dremometer 3/4Zoll 520-1000Nm DX Garnitur metrisch
Inkl. Steuern: 1.224,19 € VE 1 Stück Netto 1.028,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174 • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 N·m und 10 lbf·ft Technischer Vorteil/Funktion: • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skaleneinteilung 10 N.m / 10 lbf.ft
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 380-730
Arbeitsbereich N.m cN.m 520-1000
Höhe (mm) 35
Antriebsvierkant 3/4
Länge 812 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen