GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER BCL 1/2" 40-200 Nm

Artikelnummer: Z00047549
EAN: 4002805857816
Herstellernummer: 7683670
GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER BCL 1/2" 40-200 Nm
UVP: 597,38 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 344,29 € Netto 289,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft • Mit Druckknopfauslösung Technischer Vorteil/Funktion: • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 30-150
Höhe (mm) 30
Arbeitsbereich N.m cN.m 40-200
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Länge 551 Millimeter
Skaleneinteilung 5 N·m / 5 lbf·ft
Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 463 Millimeter
Länge (L, L1)
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max)
Zielgruppe Industrie, Automotive, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Arbeits-/Messbereich lbf.ft 30-150
Höhe 30 Millimeter
Länge 1 551 Millimeter
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max)
Verpackungseinheit (VE)
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte 17,5 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)
Arbeits-/Messbereich Nm 40-200 Newton-Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]