GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE 14x18 80-400 Nm

Artikelnummer: Z00047470
EAN: 4002805848210
Herstellernummer: 7714220
GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE 14x18 80-400 Nm
UVP: 712,81 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 410,06 € Netto 344,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich • Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden. • Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 35-300
Länge 653 Millimeter
Skaleneinteilung 5 N·m / 5 lbf·ft
Arbeitsbereich N.m cN.m 50-400
Stichmaß 25,0 Millimeter
Länge 1 653 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Breite 35 Millimeter
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb 16,5 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm 80-400 Newton-Meter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 582,0 Millimeter
Entfernung Schraubenmitte bis Drehpunkt 53 Millimeter
Arbeits-/Messbereich lbf.ft 60-300
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Antriebsaufnahme 14 x 18 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]