Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 1/4" Garnitur MM

Artikelnummer
Z00047321
EAN
4002805929087
Herstellernummer
1957724
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
370,16 € 311,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00047321
EAN
4002805929087
Herstellernummer
1957724
Marke
GEDORE

Technische Daten

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte14 Millimeter
Antriebsvierkant1/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße6,3 Millimeter
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max)22,5-106
Aufnahme1/4"
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt130 Millimeter
Gewicht968 Gramm
Gewicht kg0,968 Kilogramm
Höhe28 Millimeter
Länge211 Millimeter
Länge (L, L1)211 Millimeter
Skaleneinteilung0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 12 N·m / 22,5 - 106 lbf·in • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Drehmomentschlüssel mit 1/4" Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ähnlich ISO 1174, für den kontrollierten Rechtsanzug • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Leichtes Kunststoffgehäuse aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 0,5 N·m und 5 lbf·in • Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, mit N·m-Teilung von 0,05 N·m • Sichtfenster mit Lupeneffekt • Sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf Lieferumfang: • Drehmomentschlüssel Typ MINI • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account