DREMOMETER MINI im Kasten

Artikelnummer: Z00047320
EAN: 4002805929070
Herstellernummer: 1957708
DREMOMETER MINI im Kasten
Inkl. Steuern: 223,55 € VE 1 Stück Netto 187,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz:• Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2-12 N·m / 18-106 lbf·in• Einsatz in fast allen industriellen FertigungsbereichenAusführung:• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.• Drehmomentschlüssel mit 1/4" Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ähnlich ISO 1174, für den kontrollierten Rechtsanzug• Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal• Leichtes Kunststoffgehäuse aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich• Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 0,5 N·m und 5 lbf·in• Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, mit N·m-Teilung von 0,05 N·m• Sichtfenster mit Lupeneffekt• Sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden VerstellknopfLieferumfang:• Drehmomentschlüssel Typ MINI• Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 2-12
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. (lbf.in) 18-106
Skaleneinteilung 0,5 N.m / 5 lbf.in + 0,05 N.m
Höhe (mm) 28
Länge (mm) 211
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen