DREMOMETER T FS 1/4Zoll 10 N.m

Artikelnummer: Z00047366
EAN: 4002805929377
Herstellernummer: 1948016
Gedore
DREMOMETER T FS 1/4Zoll 10 N.m
Inkl. Steuern: 117,66 € VE 1 Stück Netto 98,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen · Z.B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind Ausführung: · Drehmomentschlüsselbaureihe mit 14 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung · Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse E (+/- 6%) · Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung · Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003, rückführbar über firmeneigenes DKD-Labor auf das Nationale Normal · Sonderbereiche auf Anfrage erhältlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen