• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Knick-Drehmomentschlüssel TBN 16 mm 5-25 Nm

Artikelnummer:  
Z00047348 
EAN:  
4002805928301 
Herstellernummer:  
1824686 
Marke:  
GEDORE 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 347,24 €
193,80 €

Netto 162,86 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme, Zapfen- 16 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 5-25 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max) 44-221
Aufnahme 16mm
Drehmoment ab 5 Newton-Meter
Drehmoment bis 25 Newton-Meter
Gewicht kg 0,405 Kilogramm
Länge (L, L1) 265 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 135 N·m • Serien- bzw. Fließbandmontage • Extremer Dauereinsatz Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala • Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme oder 16 mm Aufsteckzapfen • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!) • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, No. 760-00/-01: +/- 6 % Toleranz • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff • No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: • Drehmomentschlüssel TBN KNICKER • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben