• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 44%

GEDORE Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 mm 0,4-2 Nm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 348,19 €
196,40 €

Netto 165,04 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme, Rechteck- 9 x 12 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 0,4-2,0 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max) 1,8-18
EPA-/ESD-Ausführung x
Gewicht kg 0,110 Kilogramm
Länge (L, L1) 105 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 135 N·m • Serien- bzw. Fließbandmontage • Extremer Dauereinsatz Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala • Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme oder 16 mm Aufsteckzapfen • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!) • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, No. 760-00/-01: +/- 6 % Toleranz • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff • No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: • Drehmomentschlüssel TBN KNICKER • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben