Knick-Drehmomentschlüssel 9x12mm 1-10Nm TBN

Artikelnummer: Z00047346
EAN: 4002805760017
Herstellernummer: 7090770
Gedore
Knick-Drehmomentschlüssel 9x12mm 1-10Nm TBN
Inkl. Steuern: 203,42 € VE 1 Stück Netto 170,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,2 - 135 N·m · Serien- bzw. Fließbandmontage · Extremer Dauereinsatz Ausführung: · Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala · Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme oder 16 mm Aufsteckzapfen · Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!) · Auslösegenauigkeit: +/- 4% Toleranz vom eingestellten Wert, No. 760-00/-01: +/- 6% Toleranz · Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich · Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition · 8 Modelle im Bereich von 0,2 - 135 N·m · Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise · Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff · No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen · Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden · Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: · Drehmomentschlüssel TBN KNICKER · Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung in stabiler Kartonage · TBN KNICKER - der festeinstellbare Drehmomentschlüssel (ohne Skala). Ein versehentliches Verstellen während des Arbeitseinsatzes ist somit ausgeschlossen. Die modernen, leichten Produktionsschlüssel knicken ab, sobald der eingestellte Drehmomentwert erreicht ist. Ein Überziehen ist unwahrscheinlich. Das ideale Drehmoment-Werkzeug für alle Arbeiten, bei denen nur ein Anzugswert benötigt wird. Somit bestens geeignet bei großen Serien. Aber auch bei wechselnden Anzugswerten ist der TBN-Knicker ideal.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m cN.m 1-10
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. (lbf.in) 9-89
Länge (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen