Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4Zoll, 250-850 Nm

Artikelnummer: Z00047397
EAN: 4002805929100
Herstellernummer: 1950525
Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4Zoll, 250-850 Nm
Inkl. Steuern: 522,43 € VE 1 Stück Netto 439,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes · 1/4" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3, A10 und A12,5, ISO 1174 · nach DIN EN ISO 6789, DIN EN ISO 6789 2009 Typ 2 Klasse A, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · Doppelskala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometerskala mit einer N.m-Teilung von 0,025 N.m · ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 20,0
Antriebsvierkant 3/4
Arbeitsbereich N.m 250-850
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 185-630
Skalenteilung (N.m) 1,0
Gesamtlänge (mm) 1390
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen