Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 2-25 Nm

Artikelnummer: Z00047383
EAN: 4002805927557
Herstellernummer: 1646168
Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 2-25 Nm
Inkl. Steuern: 94,93 € VE 1 Stück Netto 79,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 2 - 750 N·m / 1,5 - 550 lbf·ft · Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: · Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem Werkszertifikat. Auslösegenauigkeit +/- 3% vom eingestellten Skalenwert. Die Vorgabe der Norm (+/- 4%) wird übertroffen. · Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DKD-Labor auf das Nationale Normal · Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal · Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion und hochwertigen Kunststoffteilen · Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Lupe mit Markierung für geringsten Paralaxefehler, ermöglicht hohe Sicherheit bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes · Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe · Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (16) bzw. 56 mm (22) · Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z.B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z.B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden · TORCOFIX Z - robuster Drehmomentschlüssel mit Zapfenantrieb. Für jede Anwendung im Bereich 2 - 750 N·m gibt es den passenden, automatisch auslösenden TORCOFIX Z mit 16 mm bzw. 22 mm Aufsteckzapfen. Ideal für Montagen an beengten und schwer zugänglichen Stellen. Das Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung für auswechselbare Aufsteckwerkzeuge garantiert flexibles und zügiges Arbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skaleneinteilung 1 N.m
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 1,5-18
Stichmaß 32 Millimeter
Arbeitsbereich N.m cN.m 2-25
Länge 279 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen