Drehmomentschlüssel TSC Slipper 1/4Zoll 2-10Nm abrutschsich. Gummigriff Gedore

Artikelnummer: Z00047356
EAN: 4002805918302
Herstellernummer: 1196510
Drehmomentschlüssel TSC Slipper 1/4Zoll 2-10Nm abrutschsich. Gummigriff Gedore
Inkl. Steuern: 292,43 € VE 1 Stück Netto 245,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 10 N·m · Ideal für Montagearbeiten, bei denen kleine Drehmomente kontrolliert angezogen werden müssen (z.B. Elektronikbranche, Feinmechanik etc.) Ausführung: · Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala · 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug · Auslösegenauigkeit: +/- 6% Toleranz vom eingestellten Skalenwert · Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich · Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition · Mikrometer-Skaleneinteilung: 0,05 N·m bzw. 0,1 N·m · 2 Modelle im Bereich von 1 - 10 N·m · Extrem leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise · Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff · EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: · Drehmomentschlüssel Typ TSC SLIPPER · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung in stabiler Kartonage · Kleiner und kompakter Drehmomentschlüssel (mit Skala) für den kleineren Drehmomentbereich von 1 N·m bis 10 N·m mit eingebautem Knarrenmechanismus für zügiges Arbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 2-10
Skaleneinteilung 0,1 N.m
Länge (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen