Drehmomentschlüssel TSP Slipper 1/4Zoll 1-5Nm abrutschsicherer Gummigriff Gedore

Artikelnummer: Z00047353
EAN: 4002805918319
Herstellernummer: 1196650
Drehmomentschlüssel TSP Slipper 1/4Zoll 1-5Nm abrutschsicherer Gummigriff Gedore
Inkl. Steuern: 242,93 € VE 1 Stück Netto 204,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 10 N·m · Ideal für Montagearbeiten, bei denen kleine Drehmomente kontrolliert angezogen werden müssen (z.B. Elektronikbranche, Feinmechanik etc.) Ausführung: · Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala · 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug · Auslösegenauigkeit: +/- 6% Toleranz vom eingestellten Wert · Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich · Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition · 2 Modelle im Bereich von 1 - 10 N·m · Extrem leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise · Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff · EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen · Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden · Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: · Drehmomentschlüssel Typ TSP SLIPPER · Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung in stabiler Kartonage · Kleiner und kompakter Drehmomentschlüssel (ohne Skala) mit Festeinstellung für den kleineren Drehmomentbereich von 1 - 10 N·m mit eingebautem Knarrenmechanismus für zügiges Arbeiten. Problemlose Neujustage bzw. Wertveränderung mit Drehmomentschlüssel-Prüfuhr (No.8612-820).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 1-5
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. (lbf.in) 10-45
Länge (mm) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen