Drehmomentschlüssel 5-60Nm 3/8Zoll L.335mm HAZET DIN/EN ISO6789

Artikelnummer: Z00053490
EAN: 4000896025022
Herstellernummer: 6110-1 CT
HAZET
Drehmomentschlüssel 5-60Nm 3/8Zoll L.335mm HAZET DIN/EN ISO6789
Inkl. Steuern: 291,53 € VE 1 Stück Netto 244,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar · akustisch und optisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung Besondere Produktvorteile: mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar, akustisch und optisch (Signalstift) wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2003 (D) Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 10,0
Antriebsvierkant 3/8
Arbeitsbereich N.m 5 - 60
Skalenteilung (N.m) 0,5
Länge (mm) 335
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen