Drehmomentschlüssel DIN/EN/ISO6789 20-120Nm 1/2Zoll L435mm m.Hebelumschalt.HAZET

Artikelnummer: Z00053497
EAN: 1234
Herstellernummer: 5121- 2CLT
Drehmomentschlüssel DIN/EN/ISO6789 20-120Nm 1/2Zoll L435mm m.Hebelumschalt.HAZET
Inkl. Steuern: 233,61 € VE 1 Stück Netto 196,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Ziffernwert (in Betätigungsrichtung) · Click-Lens-Type mit Display-Anzeige im Sichtfenster · Sicherheit für Anwender · sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes durch Drehen des Griffes · Drehmomentauslösung fühlbar durch Kurzwegauslösung, hörbar, duch Klick-Geräusch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 12,5
Antriebsvierkant 1/2
Arbeitsbereich N.m 20 - 120
Skalenteilung (N.m) 1
Gesamtlänge (mm) 435
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen