• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ¼" 5-25 Nm

UVP: 241,69 € 130,00 € Netto 109,24 €
- 48%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ⅜" 10-50 Nm

UVP: 248,71 € 129,79 € Netto 109,07 €
- 45%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 150-750 Nm

UVP: 850,85 € 468,99 € Netto 394,11 €
- 49%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 10-50 Nm

UVP: 183,26 € 94,20 € Netto 79,16 €
- 34%

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6391-35 - Nm min-max: 15 - 35 Nm - Toleranz: 2% - Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Artikelnummer:  
Z00354993
EAN:  
4000896027057
Herstellernummer:  
6391-35
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 149,58 €
99,00 €

Netto 83,19 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 35 Newton-Meter
Betätigungskraft max. kg 20.5 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 8.8 Kilogramm
Drehmoment min 15 Newton-Meter
Gesamtlänge 180
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 22 Millimeter
Kopfstärke a 17 Millimeter
Norm DIN EN ISO 6789:2003 (D)
Toleranz 2 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 130 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 174.00 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 174.00 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit fest einstellbarem Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Mit Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)


Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 6903, 6905 oder einem anderen geeigneten Gerät.
Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf

  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben