Drehmoment-Schlüssel 6391-35V · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 15 – 35 Nm · l: 180 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354999
EAN: 4000896145874
Herstellernummer: 6391-35V
Drehmoment-Schlüssel 6391-35V · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 15 – 35 Nm · l: 180 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 145,30 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 107,70 € VE 1 Stück Netto 90,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit fest einstellbarem Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Mit Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)


Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 6903, 6905 oder einem anderen geeigneten Gerät.
Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf

  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Mit ab Werk nach Ihren Wünschen voreingestelltem Auslöse-Wert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm 130
Toleranz (%) 2
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 174.00
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 174.00
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 174.00 - 174.00
Betätigungskraft min.-max. kg 8.8 - 20.5
Betätigungskraft min. kg 8.8
Betätigungskraft max. kg 20.5
Drehmoment min Nm 15
Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 35
Nm min-max 15 - 35
Gesamtlänge (für eClass) 180
Kopfbreite b (mm) 22
Länge (mm) 180
Kopfstärke a (mm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen