HAZET Drehmoment-Schlüssel 6392-320 · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 60 – 320 Nm · l: 630 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00355006
EAN: 4000896027125
Herstellernummer: 6392-320
HAZET Drehmoment-Schlüssel 6392-320 · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 60 – 320 Nm · l: 630 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 172,67 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 122,62 € VE 1 Stück Netto 103,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit fest einstellbarem Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Mit Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)


Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 6903, 6905 oder einem anderen geeigneten Gerät.
Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf

  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht Drehmomentschlüssel 1.100000 Kilogramm
Länge Drehmomentschlüssel 630.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen