Drehmoment-Schlüssel 6392-320V · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 60 – 320 Nm · l: 630 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354998
EAN: 4000896145911
Herstellernummer: 6392-320V
HAZET
Drehmoment-Schlüssel 6392-320V · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 60 – 320 Nm · l: 630 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 167,79 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 123,80 € VE 1 Stück Netto 104,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit fest einstellbarem Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Mit Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)


Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 6903, 6905 oder einem anderen geeigneten Gerät.
Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf

  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Mit ab Werk nach Ihren Wünschen voreingestelltem Auslöse-Wert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm 570
Toleranz (%) 2
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 624.57
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 624.57
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 624.57 - 624.57
Betätigungskraft min.-max. kg 9.8 - 52.2
Betätigungskraft min. kg 9.8
Betätigungskraft max. kg 52.2
Drehmoment min Nm 60
Abtrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 320
Nm min-max 60 - 320
Gesamtlänge (für eClass) 630
Kopfbreite b (mm) 30
Länge (mm) 630
Kopfstärke a (mm) 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen