HAZET Drehmoment-Schlüssel 5107-2CT - Nm min-max: 1 - 9 Nm - Toleranz: 6% - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

Artikelnummer:  
Z00351552 
EAN:  
4000896191260 
Herstellernummer:  
5107-2CT 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 205,51 €
138,00 €

Netto 115,97 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzahl Zähne 20 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 9 Newton-Meter
Betätigungskraft max. kg 5.1 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 0.6 Kilogramm
Drehmoment min 1 Newton-Meter
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 235
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 24 Millimeter
Kopfstärke a 10.2 Millimeter
Norm DIN EN ISO 6789:2003 (D)
Skaleneinteilung 0.1 Newton-Meter
Toleranz 6 Prozent
Verpackung außen Hexa-Drehpack
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 158.26 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 168.26 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    (5107-2 CT ± 6% Auslöse-Genauigkeit)
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung)
    - Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich)
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Exakt - Feine Skaleneinteilung
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz - keine Klemmgefahr!
  • Ergonomisch
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Solide und preisbewußt
  • Millionenfach bewährt
  • Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Ideal für Arbeiten an Zweirädern und Reifendruck-Kontrollsystemen
  • Genauigkeit ±6% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben