Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 5000 CLT - ± 4% Auslöse-Genauigkeit 5121-2CLT · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · 20 – 120 Nm · l: 435 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351564
EAN: 4000896104215
Herstellernummer: 5121-2CLT
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 5000 CLT - ± 4% Auslöse-Genauigkeit 5121-2CLT · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · 20 – 120 Nm · l: 435 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 306,19 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 212,80 € VE 1 Stück Netto 178,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Click-Lens-Type mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender

  • ± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Drehmoment-Auslösung - fühlbar - durch Kurzwegauslösung - akustisch - durch Click-Geräusch
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Keine Verlustgefahr des Vierkantes wie bei Durchsteckknarre
  • Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll Ausführung verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes - keine Klemmgefahr!
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.
    Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes
  • Dreistellige, große Ziffern für ablesbare Drehmoment-Einstellung
  • Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) optimiert die Ablesbarkeit
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Lieferung in Safe-Box
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 4
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 330.48
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 344.58
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 344.58 - 330.48
Betätigungskraft min.-max. kg 5.9 - 37.0
Betätigungskraft min. kg 5.9
Betätigungskraft max. kg 37.0
Drehmoment min Nm 20
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 120
Nm min-max 20 - 120
Skaleneinteilung Nm 1
Gesamtlänge (für eClass) 435
Kopfbreite b (mm) 44
Länge (mm) 435
Kopfstärke a (mm) 19.6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen