Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit *) 6108-1CTCAL · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · 2 – 10 Nm · l: 198 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354602
EAN: 4000896192908
Herstellernummer: 6108-1CTCAL
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit *) 6108-1CTCAL · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · 2 – 10 Nm · l: 198 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 537,64 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 413,93 € VE 1 Stück Netto 347,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    6106-1 CT: ± 4% Genauigkeit
  • Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
  • Ohne Signalknopf
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 2
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 138.90
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 144.90
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 144.90 - 138.90
Betätigungskraft min.-max. kg 1.4 - 7.3
Betätigungskraft min. kg 1.4
Betätigungskraft max. kg 7.3
Drehmoment min Nm 2
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 10
Nm min-max 2 - 10
Skaleneinteilung Nm 0.2
Gesamtlänge (für eClass) 198
Kopfbreite b (mm) 24
Länge (mm) 198
Kopfstärke a (mm) 10.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen