HAZET HAZET Drehmoment-Schlüssel 6121-1CTCAL ? Nm min-max: 20?–?120 Nm ? Toleranz: 2% ? Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikelnummer:  
Z00354604
EAN:  
4000896193028
Herstellernummer:  
6121-1CTCAL
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 637,84 €
464,40 €

Netto 390,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 302.53 Millimeter
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 435
Norm ISO 1174-1
Anzugs-Drehmoment maximal 120 Nanometer
Drehmoment min 20 Nanometer
Kopfbreite b 44 Millimeter
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Skaleneinteilung 1 Nanometer
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 326.88 Millimeter
Betätigungskraft max. kg 37.4 Kilogramm
Kopfstärke a 19.6 Millimeter
Anzahl Zähne 32 Unit_Teeth
Betätigungskraft min. kg 6.0 Kilogramm
Toleranz 2 Prozent
Oberfläche hartverchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sicher in Safe-Box mit Sichtfenster
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung
    - Akustisch (Knickelement)
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben