HAZET Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit *) 6109-2CTCAL · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · 4 – 40 Nm · l: 256 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354605
EAN: 4000896193318
Herstellernummer: 6109-2CTCAL
HAZET Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit *) 6109-2CTCAL · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · 4 – 40 Nm · l: 256 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 580,96 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 423,35 € Netto 355,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    6106-1 CT: ± 4% Genauigkeit
  • Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
  • Ohne Signalknopf
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht Drehmomentschlüssel 0.503000 Kilogramm
Länge Drehmomentschlüssel 256.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]