Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit *) 6106-1CT · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · 1 – 6 Nm · l: 197 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354609
EAN: 4000896173167
Herstellernummer: 6106-1CT
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit *) 6106-1CT · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · 1 – 6 Nm · l: 197 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 295,12 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 215,18 € VE 1 Stück Netto 180,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    6106-1 CT: ± 4% Genauigkeit
  • Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
  • Ohne Signalknopf
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 4
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 139.90
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 144.90
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 144.90 - 139.90
Betätigungskraft min.-max. kg 0.7 - 4.4
Betätigungskraft min. kg 0.7
Betätigungskraft max. kg 4.4
Drehmoment min Nm 1
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 6
Nm min-max 1 - 6
Skaleneinteilung Nm 0.1
Gesamtlänge (für eClass) 197
Kopfbreite b (mm) 24
Länge (mm) 197
Kopfstärke a (mm) 10.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen