• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ¼" 5-25 Nm

UVP: 241,69 € 130,00 € Netto 109,24 €
- 48%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ⅜" 10-50 Nm

UVP: 248,71 € 129,79 € Netto 109,07 €
- 45%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 150-750 Nm

UVP: 850,85 € 468,99 € Netto 394,11 €
- 49%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 10-50 Nm

UVP: 183,26 € 94,20 € Netto 79,16 €

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6145-1CTCAL - Nm min-max: 300 - 800 Nm - Toleranz: 2% - Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)

Artikelnummer:  
Z00354618
EAN:  
4000896193042
Herstellernummer:  
6145-1CTCAL
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 1.454,18 €
996,36 €

Netto 837,28 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Anzahl Zähne 32 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 800 Newton-Meter
Betätigungskraft max. kg 70.2 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 25.9 Kilogramm
Drehmoment min 300 Newton-Meter
Gesamtlänge 1283
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 64 Millimeter
Kopfstärke a 28.5 Millimeter
Norm ISO 1174-1
Oberfläche hartverchromt
Skaleneinteilung 2.5 Newton-Meter
Toleranz 2 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 1161.70 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 1181.70 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sicher in Safe-Box mit Sichtfenster
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung
    - Akustisch (Knickelement)
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben