Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6144-1CTCAL · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · 200 – 500 Nm · l: 1040 mm

Artikelnummer: Z00354628
EAN: 4000896193035
Herstellernummer: 6144-1CTCAL
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6144-1CTCAL · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · 200 – 500 Nm · l: 1040 mm
UVP: 1.263,78 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 900,64 € VE 1 Stück Netto 756,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Beschreibung

  • ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sicher in Safe-Box mit Sichtfenster
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung
    - Akustisch (Knickelement)
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 2
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 921.56
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 933.56
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 933.56 - 921.56
Betätigungskraft min.-max. kg 21.8 - 55.3
Betätigungskraft min. kg 21.8
Betätigungskraft max. kg 55.3
Drehmoment min Nm 200
Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 500
Nm min-max 200 - 500
Skaleneinteilung Nm 2.5
Gesamtlänge (für eClass) 1040
Kopfbreite b (mm) 64
Länge (mm) 1040
Kopfstärke a (mm) 28.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen