HAZET Drehmoment-Schlüssel 6143-1CTCAL - Nm min-max: 100 - 400 Nm - Toleranz: 2% - Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)

Artikelnummer:  
Z00354635 
EAN:  
4000896192922 
Herstellernummer:  
6143-1CTCAL 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1.137,64 €
821,89 €

Netto 690,66 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Anzahl Zähne 32 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 400 Newton-Meter
Betätigungskraft max. kg 59.2 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 14.5 Kilogramm
Drehmoment min 100 Newton-Meter
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 802
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 64 Millimeter
Kopfstärke a 28.5 Millimeter
Norm ISO 1174-1
Oberfläche hartverchromt
Skaleneinteilung 2.5 Newton-Meter
Toleranz 2 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 688.70 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 700.70 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sicher in Safe-Box mit Sichtfenster
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung
    - Akustisch (Knickelement)
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben