Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6291-1CT · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 20 – 120 Nm · l: 400 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354971
EAN: 4000896026074
Herstellernummer: 6291-1CT
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6291-1CT · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 20 – 120 Nm · l: 400 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 334,39 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 243,38 € VE 1 Stück Netto 204,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm 330
Toleranz (%) 2
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 352.93
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 367.03
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 367.03 - 352.93
Betätigungskraft min.-max. kg 5.6 - 34.7
Betätigungskraft min. kg 5.6
Betätigungskraft max. kg 34.7
Drehmoment min Nm 20
Abtrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 120
Nm min-max 20 - 120
Skaleneinteilung Nm 1
Gesamtlänge (für eClass) 400
Kopfbreite b (mm) 30
Länge (mm) 400
Kopfstärke a (mm) 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen