HAZET Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6292-1CT · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 40 – 200 Nm · l: 510 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354974
EAN: 4000896026135
Herstellernummer: 6292-1CT
HAZET Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6292-1CT · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 40 – 200 Nm · l: 510 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 391,99 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 274,07 € VE 1 Stück Netto 230,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht Drehmomentschlüssel 1.830000 Kilogramm
Länge Drehmomentschlüssel 510.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen