Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6291-2CTCAL · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 20 – 120 Nm · l: 388 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354987
EAN: 4000896193257
Herstellernummer: 6291-2CTCAL
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6291-2CTCAL · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 20 – 120 Nm · l: 388 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 559,66 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 423,00 € VE 1 Stück Netto 355,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm 312
Toleranz (%) 2
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 352.93
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 367.03
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 367.03 - 352.93
Betätigungskraft min.-max. kg 5.9 - 36.7
Betätigungskraft min. kg 5.9
Betätigungskraft max. kg 36.7
Drehmoment min Nm 20
Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 120
Nm min-max 20 - 120
Skaleneinteilung Nm 1
Gesamtlänge (für eClass) 388
Kopfbreite b (mm) 23
Länge (mm) 388
Kopfstärke a (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen